ビニールハウス 巻き上げ機のおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
102件の「ビニールハウス 巻き上げ機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニルハウス巻き上げ」、「ビニール 巻き上げ」、「ハンドル 巻き上げ」などの商品も取り扱っております。
サイド巻上機セット 片側1列 南榮工業ランキング1位
巻上機・巻上パイプ、ビニールのセット ハウス内の換気に最適
用途オリジナルハウスOH-5710のオプション品長さ(m)10
1セット
42,980税込47,278
4日以内出荷

緑のカンキ 佐藤産業ランキング2位
佐藤産業緑のカンキ
構造学力に基づき入出力軸とコロの関係を徹底的に分析。そして他社同等品とは比較にならない大きな角度(120度以上)を採用しスムーズさを確保。 女性でも年配の方でも巻上げ下げがラクで快適になりました。
適合奥行50mまで開閉幅1.0mまでギア比1:1
1台
11,980税込13,178
13日以内出荷

緑のタニカンキ 佐藤産業ランキング3位
回転による衝撃をサスペンションヘッドが吸収。 プラスチックの劣化を防止するために特殊なコーティングを施してあります。 市販のΦ19mmのソケットを使用すれば電気ドリルで巻き上げ可能(ハウス及び、ドリルによっては巻き上げできない場合もあります)
開閉幅1.5mまで
1個
19,980税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

かるかん 渡辺パイプ(SEDIA)ランキング4位
50mまでの開閉ができる巻き上げ式側面換気装置。
用途側面換気装置
1個
9,598税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マキペットS 東都興業ランキング5位
東都興業マキペットS
トルク(N・m)【巻き取りトルク】19.6・m2まで奥行(m)50まで幅(m)1まで
1個
3,898税込4,288
5日以内出荷

誠和(農業資材)くるファミ
サイド換気のベストセラー ひときわ軽い換気操作を実現します。
幅(m)サイド換気:1
1個
5,498税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)かるかんハイ
50mまでの開閉ができる巻き上げ式高所換気装置。
用途高所換気装置
1個
16,880税込18,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

東都興業カンキット101
奥行き50mまでのハウスに対応した巻上げ換気装置です。 軽量ボディで換気作業の労力軽減をサポート! 丸みをおびたボディ&操作性を重視したハンドルで快適な巻上げ作業を実現します。 減速比が1:1のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なブレーキ機能を搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。
用途ビニールハウスのサイド巻上げ減速比1:1タイプ奥行50m用
1台
5,998税込6,598
当日出荷

奥行き50mまでのハウスに対応した、谷高所巻上げ換気装置です。 減速比が1:2のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なハイパーブレーキを搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。 谷高所の換気以外にハウス内の簡易巻取りやカーテンの巻上げにも使用できます。 本体と巻取りパイプを接続するカップリングは自在式タイプです。 カップリングが動き、ハンドルの可動域が広く動かしやすいのが特長です。 本体はアルミ製、ハンドルはステンレス製となっており、錆に強く耐久性抜群です。
用途ビニールハウスの谷・高所巻上げ減速比1:2タイプ奥行50m用
1台
14,980税込16,478
当日出荷

菜園ハウスシリーズ用の片側巻上機です。厚さ0.1mm農業用透明ビニール。蝶番式扉出入口(ビニール厚さ0.1mm)
用途ハウス内の温度調節に便利です。厚さ(mm)ビニール:0.075寸法(mm)W:4500 × D:7200 × T:2700サイズ坪数:9.4坪パイプ径(Φmm)22
1台
29,980税込32,978
15日以内出荷

HARAX(ハラックス)マキエース
反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。 長尺の不織布、寒冷紗、農ビ、農ポリ等を立ったまま楽に巻取ることができます。
1台
64,980税込71,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー質量(kg)3.4寸法A(mm)133寸法F(mm)240寸法D(mm)51.5寸法E(mm)260寸法B(mm)158寸法C(mm)88定格荷重(kg)500寸法G(mm)11.5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20比率4.1:1(ギヤ)関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998税込6,598
当日出荷

奥行き100mまでのハウスに対応した、谷高所巻上げ換気装置です。 減速比が1:4のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なハイパーブレーキを搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。 谷高所の換気以外にハウス内の簡易巻取りやカーテンの巻上げにも使用できます。 本体と巻上げパイプを接続するカップリングは自在式タイプです。 カップリングが動き、ハンドルの可動域が広く動かしやすいのが特長です。 本体はアルミ製、ハンドルはステンレス製となっており、錆に強く耐久性抜群です。
用途ビニールハウスの谷・高所巻上げ減速比1:4タイプ奥行100m用
1台
15,980税込17,578
当日出荷

東都興業マキペット
高所・屋根用巻き取り換気装置です。ハウスの換気を容易にできる資材です。
仕様T タニ用
1台
9,398税込10,338
5日以内出荷

渡辺パイプ(SEDIA)かるかんハイロング
100mまでの開閉ができる巻き上げ式高所換気装置。
用途高所換気装置
1個
26,880税込29,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

菜園ハウスシリーズ用の片側巻上機です。厚さ0.1mm農業用透明ビニール。蝶番式扉出入口(ビニール厚さ0.1mm)
用途ハウス内の温度調節に便利です。厚さ(mm)ビニール:0.075寸法(mm)W:2700 × D:4800 × T:2000サイズ坪数:3.9坪パイプ径(Φmm)22.2
1台
24,980税込27,478
15日以内出荷

誠和(農業資材)くるっこ
多目的な巻き取り作業に 谷換気、サイド換気、内張りカーテンの開閉など
減速比1/2奥行(m)サイド換気:50、谷換気:60、内張りアーチ:50幅(m)サイド換気:1、谷換気:0.5、内張りアーチ:2
1個
9,998税込10,998
5日以内出荷

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
1本ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1個
3,680税込4,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

イノチオアグリ株式会社半自動巻上げ装置 スクリューキッド
サイド換気や谷換気を半自動開閉できる商品です。手動の巻き上げ機にスクリューキッドを取り付けることで、楽に開閉を行う事ができます。別途電動ドライバー(最大トルク110N・m)とソケットアダプター(12.7mm)をご用意ください。
セット内容ボルトナットセット(BTセット)+アタッチメント金具
1セット
3,898税込4,288
3日以内出荷